Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BK-3MCCE/8BE Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic BK-3MCCE/8BE Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Panasonic BK-3MCCE/8BE Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27180845
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-3MCCE-8BE
EAN/GTIN:
     5410853052647
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
8
Form
Zylinder
Typ
84583EU
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
8 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1900 mAh
Aufladekreisläufe (max)
2100
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,0725*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,52125*
€ 5,38029
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,4825*
€ 5,33418
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,20375*
€ 5,00246
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,855*
€ 4,58745
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,6125*
€ 4,29888
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 3,0725*
€ 3,65628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.