| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-27179882 Herst.-Nr.: S42S81B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Gewicht: 137kg
- Hochwertiger vormontierter Schrank (zerlegbar) -Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2 - 1,5 - 2,0 mm Stahl - Perforierte Stahlblechtüren (67% FAR) vorne und hinten mit Schwenghebelgriff und Schloss - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände - Dac
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Freistehendes Gestell | | Höchstgewichtskapazität | 1500 kg | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Stahl | | Zertifizierung | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 137000 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85381000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| |