Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink S42S83B Rack Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink S42S83B Rack Freistehendes Gestell Schwarz
LogiLink S42S83B Rack Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27179650
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     S42S83B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
  • Gewicht: 150kg
    - Hochwertiger vormontierter Schrank (zerlegbar) -Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2
    - 1,5
    - 2,0 mm Stahl
    - Perforierte Stahlblechtüren (67% FAR) vorne und hinten mit Schwenghebelgriff und Schloss
    - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände
    - Dac
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150000 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.023,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,47*
€ 1.378,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,18*
€ 1.363,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.141,40*
€ 1.358,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,30*
€ 1.308,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.094,70*
€ 1.302,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,14*
€ 1.279,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,68*
€ 1.218,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.