Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 1420-24G-PoE+ (124W) Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 1420-24G-PoE+ (124W) Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Hewlett Packard Enterprise 1420-24G-PoE+ (124W) Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Hewlett Packard Enterprise 1420-24G-PoE+ (124W) Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Hewlett Packard Enterprise 1420-24G-PoE+ (124W) Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Hewlett Packard Enterprise 1420-24G-PoE+ (124W) Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27166464
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH019A
EAN/GTIN:
     888793058596
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Die HP 1420 Switch Serie besteht aus nicht verwalteten Gigabit-Ethernet-Switches für kleine und andere Unternehmen, die eine sofort einsatzbereite Basic Layer 2-Verbindung einschließlich kostengünstigen PoE+- und 10-Gigabit-Uplink-Modellen für ihr Netzwerk benötigen. Zur HP 1420 Switch Serie gehören vier Modelle: 10/100/1000 mit 16 Anschlüssen; 10/100/1000 mit 24 Anschlüssen und zwei SFP-Gigabit-Anschlüssen; 10/100/1000 mit 24 Anschlüssen, wovon 12 PoE+-fähig sind (124W PoE-Budget); und 10/100/1000 mit 24 Anschlüssen und zwei SFP+-10-Gigabit-Anschlüssen. Alle Modelle ohne Lüfter. Alle Modelle verfügen über eine eingeschränkte lebenslange Garantie und Telefonsupport rund um die Uhr für die ersten drei Jahre.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
124 W
Design
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Flash-Speicher
1 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 5000 m
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
160 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8192 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
48 Gbit/s
Durchgang
35.7 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
8 µs
Wartezeit (1 Gbps)
16 µs
Datenpaket-Pufferspeicher
0.5 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,20*
€ 488,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,49*
€ 476,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,40*
€ 469,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,17*
€ 432,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aruba
JL814A#ABB
ab € 233,31*
Ähnlich
Aruba
JL685A#ABB
ab € 244,02*
Ähnlich
Aruba
JL808A#ABB
ab € 609,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.