Die HPE OfficeConnect 1405 Switch-Serie umfasst nicht-verwaltete Layer-2-Switches mit Plug-and-Play-Funktionalität und festen Anschlüssen, die für kleine Unternehmen konzipiert wurden. Diese Switch...
OfficeConnect 1420 Gig nicht verwalteter Switch mit 24 Ports – 24 x GE 10/100/1000. 12-Ports-PoE (124 W) | lüfterlos| EU-Kabel (JH019A#ABB) Die OfficeConnect 1420 Switch Serie bietet kosteneffizien...
Die HPE OfficeConnect 1420 Switch-Serie bietet kleinen Unternehmen kostengünstige Gigabit-Ethernet-Verbindungen (1 GbE) für eine zehnmal höhere Fast-Ethernet-Leistung mit nicht verwalteter direkter...
Die Aruba Instant On 1430 Switch-Serie ist eine nicht verwaltete Plug and Play Switch-Serie für kleine Unternehmen, die eine einfache, zuverlässige und kostengünstige Netzwerkverbindung benötigen. ...
Die Switches der HP 1410 Serie sind nicht verwaltete Gigabit Ethernet- und Fast Ethernet-Switches speziell für kleine Unternehmen, die eine kostengünstige Netzwerklösung auf Einstiegsebene mit lebe...
Die Aruba Instant On 1430 Switch-Serie ist eine nicht verwaltete Plug and Play Switch-Serie für kleine Unternehmen, die eine einfache, zuverlässige und kostengünstige Netzwerkverbindung benötigen. ...
Aruba Instant On 1430 5G Switch – 5 x 10/100/1000 Ports Die Aruba Instant On 1430 Switch-Serie ist eine nicht verwaltete Plug and Play Switch-Serie für kleine Unternehmen, die eine einfache, zuverl...
Aruba Instant On 1430 24G Switch – 24 x 10/100/1000-Ports Die Aruba Instant On 1430 Switch-Serie ist eine nicht verwaltete Plug and Play Switch-Serie für kleine Unternehmen, die eine einfache, zuve...