| |
|
| Artikel-Nr.: CJMB6-JL808A Herst.-Nr.: JL808A#ABB EAN/GTIN: 0190017522616 |
| | |
|
| | |
| Überblick: Aruba Instant On 1960 Smart Cloud/webverwalteter, Stacking-fähiger Switch mit 48 Ports und 1 GB – 48 x 1G, 2 x SFP+, 2 x 10GBase-T | JL808A#ABB-EU-Kabel | L2+ Routing Bei den Aruba Instant On 1960 Switches handelt es sich um moderne, intelligent verwaltete, fest konfigurierte Gigabit-Switches für kleine und aufstrebende Unternehmen, die im Handumdrehen eingerichtet und dazu noch erschwinglich sind. Die Switches sind skalierbar, wenn Unternehmen größer werden, sodass ganz einfach weitere Mitarbeiter, Geräte und Anwendungen hinzugefügt werden können. Die Access Switches verfügen über zwei (2) 10GBASE-T-Uplink-Ports und zwei (2) vom Typ 10G SFP+ für Konnektivität mit hoher Bandbreite. Highlights:
Optimale Benutzerfreundlichkeit: - Plug-and-Play-Switches, die direkt mit Instant On-APs einsatzbereit sind
- Cloudverwaltetes Stacking zum Konfigurieren und Verwalten mehrerer Switches über die Instant On-Mobile App
Verlässliche Sicherheit: - Schutz Ihres Netzwerks vor nicht autorisiertem Zugriff durch eine Zugriffskontrollliste, IEEE 802.1X und VLANs
- Automatische Denial-of-Service(DOS)-Überwachung und Schutz Ihres Netzwerks vor bösartigen Angriffen
Wir passen auf Sie auf: - Keine zusätzlichen Lizenz- oder Abonnementgebühren
- Begrenzte lebenslange Garantie und branchenführender Support
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Der Aruba Instant On 1960 48G 2SFP+ 2 10Gbase-T Switch ist ein leistungsstarker, intelligent verwalteter Stacking-fähiger Switch, der für kleine und aufstrebende Unternehmen entwickelt wurde – schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung, Sicherheit, der Sie vertrauen können. | Stacking: | Bis zu (vier) 4 Switches der 1960-Serie können zu einem Stack zusammengefügt und über eine einzige IP-Adresse verwaltet werden. Das vereinfacht den Netzwerkbetrieb. Das bedeutet bis zu 288 Ports, einschließlich 16 10G-Uplink-Ports, für Entwicklungen mit hoher Dichte sowie Flexibilität für zukünftige Netzwerkerweiterungen. Flexibles Stacking bei 1G- und 10G-Geschwindigkeit. Zwei Stacking-Modi: Lokales Stacking und cloudverwaltetes Stacking (über die Instant On-Mobile App oder das cloudbasierte Webportal) | Konfiguration: | Rack-Breitendesign mit Rack-Montageösen für die Rack-, Wand- oder Oberflächenmontage. Ports und LEDs zur Vorderseite | #ABB-EU-Kabel | Begrenzte lebenslange Garantie | Management: | Vereinfachte Cloudverwaltung über App oder Webbrowser, ohne wiederkehrende Kosten – mit der Aruba Instant On-Mobile App können Sie Ihre Instant On-Switches und -Access Points direkt auf dem Smartphone einrichten, verwalten und überwachen. Sie werden Schritt für Schritt durch die Installation von Geräten geleitet. Ihr Netzwerk ist damit schnell und ohne technische Fachkenntnisse eingerichtet und betriebsbereit. Alternativ integriertes traditionelles, vollständiges lokales Webinterface für erweiterte Konfiguration mit statischem Routing, ACLs, SNMP. | Ports: | 52 aktive Ports | 48 x Gigabit 10/100/1000 + 2 x 10G SFP+ + 2 x 10GBASE-T-T Kupfer | 10G-fähige RJ45-Kupferports und Glasfaser-fähige SFP+-Steckplätze | Zukunftssicherer Hochleistungs-Switch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: soho switch, aruba sfp switch, Switch, Hub, Gigabit Internet, 8port, 12port, 16port, 32port, 24port, 48port, Enterprise Managed, sfp+, sfp, gbic, PoE, Power over Ethernet, gigabit-ethernet |
| | |
| |