Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB-C to 3xUSB 3.0 Hub + PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB-C to 3xUSB 3.0 Hub + PD
Sandberg USB-C to 3xUSB 3.0 Hub + PD
Sandberg USB-C to 3xUSB 3.0 Hub + PD
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27139043
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-03
EAN/GTIN:
     5705730136030
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
docking station sandberg
Mit den USB-C-/Dreifach-USB 3.0-Konverter von Sandberg haben Sie vielfältige Möglichkeiten zum Anschluss weiterer USB-Geräte an den USB-C-Anschluss Ihres Computers. So können Sie gleichzeitig eine externe Festplatte, einen Drucker und eine Maus anschließen. Der USB-C-Anschluss umfasst eine Erweiterung für den Anschluss von eine Stromversorgung, so wird Ihr Macbook immer mit Strom versorgt, während das Dock angeschlossen ist.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
3
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
83 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
17 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
RoHS compliance
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, USB
Weitere Suchbegriffe: docking station, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.