Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KH23C Anschlussblock 3P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KH23C Anschlussblock 3P Weiß
Hager KH23C Anschlussblock 3P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27094145
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KH23C
EAN/GTIN:
     3250613780180
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Flanschplatte
Hauptleitungsklemme
Sammelschienenverbinder
Hauptl.Abzweigkl., 3P, 2x25/2x16mm², fingersicher
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Weiß
Stromstärke
80 A
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.2 mm
Tiefe
45.5 mm
Höhe
65.9 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
KH24C
ab € 13,83*
Ähnlich
Hager
KH25C
ab € 17,15*
Ähnlich
Hager
KH35A
ab € 27,25*
Ähnlich
Hager
KH45A
ab € 33,29*
Ähnlich
Hager
Y872K
ab € 33,23*
Ähnlich
Hager
Y87A
ab € 7,69*
Ähnlich
Hager
Y87B
ab € 12,86*
Ähnlich
Hager
Y87C
ab € 4,74*
Ähnlich
Hager
Y87D
ab € 8,31*
Ähnlich
Hager
Y87E
ab € 14,23*
Ähnlich
Hager
Y87F
ab € 9,75*
Ähnlich
Hager
Y87G
ab € 12,52*
Ähnlich
Hager
Y87H
ab € 12,40*
Ähnlich
Hager
Y87L
ab € 17,10*
Ähnlich
Hager
Y871G
ab € 36,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.