Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-25/IVS-RT Elektroschalter Toggle switch 3P Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton P1-25/IVS-RT Elektroschalter Toggle switch 3P Mehrfarbig
Eaton P1-25/IVS-RT Elektroschalter Toggle switch 3P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27094111
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     013140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Höhe
70 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Merkmale
Typ
Toggle switch
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Mehrfarbig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
052999
€ 11,82*
Zubehör
Eaton
017253
€ 2,75*
Zubehör
Eaton
019626
€ 3,73*
Zubehör
Eaton
021999
€ 3,75*
Zubehör
Eaton
290191
€ 25,56*
Zubehör
Eaton
024670
€ 0,54*
Zubehör
Eaton
041282
€ 3,39*
Zubehör
Eaton
047422
€ 1,84*
Zubehör
Eaton
047423
€ 1,85*
Zubehör
Eaton
047424
€ 1,53*
Zubehör
Eaton
048289
€ 5,94*
Zubehör
Eaton
062491
€ 11,94*
Zubehör
Eaton
207444
€ 33,63*
Zubehör
Eaton
207446
€ 48,80*
Zubehör
Eaton
280973
€ 38,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.