Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P3-100/I5/SVB-SW Elektroschalter Drehschalter 3P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27093803
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
280 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 159,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
017253
€ 2,75*
Zubehör
Eaton
019626
€ 3,74*
Zubehör
Eaton
021999
€ 3,77*
Zubehör
Eaton
024670
€ 0,53*
Zubehör
Eaton
047423
€ 1,84*
Zubehör
Eaton
047424
€ 1,53*
Zubehör
Eaton
048289
€ 5,94*
Zubehör
Eaton
062491
€ 11,87*
Zubehör
Eaton
207444
€ 33,43*
Zubehör
Eaton
280973
€ 38,19*
Zubehör
Eaton
266905 FS-ALU980-T0
€ 2,02*
Zubehör
Eaton
231972
€ 7,29*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
€ 1,61*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
€ 23,07*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
€ 12,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.