Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 591 K WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 591 K WW Weiß
JUNG AS 591 K WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27093509
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS591KWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe mit Symbol "Klingel" für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS591K
ab € 2,70*
Ähnlich
Jung
AS591L
ab € 2,76*
Ähnlich
Jung
AS591LWW
ab € 2,75*
Ähnlich
Jung
AS591T
ab € 2,76*
Ähnlich
Jung
AS591TWW
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.