Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 591 KO5K WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 591 KO5K WW Weiß
JUNG AS 591 KO5K WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27093501
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS591KO5KWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe mit Symbol "Klingel", mit Lichtleiter für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS591KO5K
ab € 3,38*
Ähnlich
Jung
AS591KO5L
ab € 3,39*
Ähnlich
Jung
AS591KO5LWW
ab € 3,38*
Ähnlich
Jung
AS591KO5T
ab € 3,39*
Ähnlich
Jung
AS591KO5TWW
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.