Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-32/E Elektroschalter Toggle switch 3P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton P1-32/E Elektroschalter Toggle switch 3P Schwarz, Weiß
Eaton P1-32/E Elektroschalter Toggle switch 3P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27092536
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     079065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Hebelschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Höhe
48 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Merkmale
Typ
Toggle switch
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
052999
€ 11,82*
Zubehör
Eaton
017253
€ 2,75*
Zubehör
Eaton
290191
€ 25,56*
Zubehör
Eaton
041282
€ 3,39*
Zubehör
Eaton
047422
€ 1,84*
Zubehör
Eaton
207446
€ 48,80*
Zubehör
Eaton
280976
€ 58,08*
Zubehör
Eaton
280978
€ 6,03*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
€ 12,17*
Zubehör
Eaton
029416
€ 0,81*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
€ 1,61*
Zubehör
Eaton
003198
€ 2,18*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
€ 12,16*
Zubehör
Eaton
206916
€ 3,64*
Zubehör
Eaton
000651
€ 8,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.