Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2001-1207 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2001-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2001-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2001-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2001-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     5497-2380933
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
2-Leiter-Schutzleiterklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
32.9 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,28*
€ 1,52*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,353*
€ 1,573*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7532*
€ 2,0332*
2 Tage
43
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,15*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,53*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 152,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-171
ab € 0,0774*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,132*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,2912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-440
ab € 1,47045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-511
ab € 1,01425*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.