Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner L00010A1844 Koaxialkabel 0,5 m BNC 2xBanana Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner L00010A1844 Koaxialkabel 0,5 m BNC 2xBanana Schwarz
Telegärtner L00010A1844 Koaxialkabel 0,5 m BNC 2xBanana Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27073800
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00010A1844
EAN/GTIN:
     4018359142216
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Bananenstecker Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
40 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
2xBanana
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.