Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech KVM AS-3116DU VGA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech KVM AS-3116DU VGA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech KVM AS-3116DU VGA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech KVM AS-3116DU VGA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech KVM AS-3116DU VGA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech KVM AS-3116DU VGA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27073271
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887162
EAN/GTIN:
     4260133127876
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der KVM AS-3116DU VGA ist ein professioneller 16-Port KVM-Switch.

Er findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung wo mehrere Server installiert sind, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über den KVM AS-3116DU VGA mit einer Tastatur, Maus und einem Monitor bedient werden können.

Der integrierte Passwortschutz verhindert dabei den Zugriff auf Tastatur und Monitor und sichert Ihre Server zusätzlich gegen unbefugte Bedienung ab.

Der Anschluss des KVM erfolgt über die 16 mitgelieferten Anschlusskabel am Computer per USB oder PS2 sowie VGA.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
5780 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2020 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Ausgangsspannung
9 - 12 V
Ausgangsstrom
1 A
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videobandbreite
75 Hz
Scanning interval
1,3,4,5,8,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,99,100,240,250,255 s
DDC/DDC2 unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
16
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
PS/2, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
17
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Weitere Suchbegriffe: kvm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,75*
€ 241,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.