Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech KVM CS-21UA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech KVM CS-21UA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech KVM CS-21UA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech KVM CS-21UA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech KVM CS-21UA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech KVM CS-21UA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech KVM CS-21UA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech KVM CS-21UA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech KVM CS-21UA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27073266
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887166
EAN/GTIN:
     4260133127913
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
KVM Switch KVM CS-21UA

Der KVM CS-21UA ist ein günstiger 2-Port KVM-Switch mit automatischem Audioumschalter für den Desktopbereich.

Der Anschluss des KVM erfolgt per USB (Tastatur/ Maus), 3,5mm Klinke (Audio) und DB15 (VGA Monitor) über die 2 mitgelieferten Anschlusskabel, an die Computer.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
677 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
100 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kurzbefehle
Ja
Energie
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Scanning interval
5 s
DDC/DDC2 unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
3.5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.