Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88887164 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88887164 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech 88887164 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech 88887164 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech 88887164 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27073263
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887164
EAN/GTIN:
     4260133127890
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
43 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Maximum Kabellänge
60 m
LED-Anzeigen
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Energie
Eingangsstrom
1 A
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Scanning interval
1,30,240,3,10,60,250,4,15,90,255,5,20,99 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
256
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,65*
€ 344,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,57*
€ 342,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,16*
€ 334,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,25*
€ 329,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,44*
€ 305,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887307
ab € 50,58*
Zubehör
Inter-Tech
88887308
ab € 53,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.