Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZK3EL24N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZK3EL24N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZK3EL24N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27066402
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK3EL24N
EAN/GTIN:
     3250617714266
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Anzahl Fassungen
2
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 647,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,12*
€ 770,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,28*
€ 766,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,12*
€ 742,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,80*
€ 720,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,55*
€ 686,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZM15H
€ 125,37*
Zubehör
Hager
ZY3XL
€ 50,12*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
€ 251,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.