Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZH54C4N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZH54C4N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZH54C4N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27066234
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH54C4N
EAN/GTIN:
     3250617624190
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Anzahl Fassungen
1
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1350 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,27*
€ 364,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,27*
€ 358,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,76*
€ 347,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,57*
€ 337,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,79*
€ 310,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,44*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 205,89*
Zubehör
Hager
R10H
ab € 5,28*
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 69,10*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 90,91*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 6,80*
Zubehör
Hager
KU9K46HES
ab € 7,84*
Zubehör
Hager
KU9K76HES
ab € 10,38*
Zubehör
Hager
KU9K10H
ab € 19,90*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.