Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UK 2.5 N BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact UK 2.5 N BU Anschlussblock Blau
Phoenix Contact UK 2.5 N BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27065912
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003224
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8515*
Zubehör
Phoenix Contact
2770642
ab € 3,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3000227
ab € 0,819*
Zubehör
Phoenix Contact
0805344
ab € 2,0649*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,7964*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,059*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,2834*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.