Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-2-8241/I1 Elektroschalter Toggle switch 1P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton T0-2-8241/I1 Elektroschalter Toggle switch 1P Schwarz, Weiß
Eaton T0-2-8241/I1 Elektroschalter Toggle switch 1P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27060146
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Nockenschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
137 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Merkmale
Typ
Toggle switch
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.