Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton TM-1-8290/EZ Elektroschalter Toggle switch 1P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton TM-1-8290/EZ Elektroschalter Toggle switch 1P Schwarz, Weiß
Eaton TM-1-8290/EZ Elektroschalter Toggle switch 1P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27060108
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     000693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Merkmale
Typ
Toggle switch
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.