Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-DRP-R Elektroschalter Pushbutton switch Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton M22-DRP-R Elektroschalter Pushbutton switch Rot
Eaton M22-DRP-R Elektroschalter Pushbutton switch Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27059179
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.5 mm
Höhe
36.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Merkmale
Typ
Pushbutton switch
Produktfarbe
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,59*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,35*
Zubehör
Eaton
216485
€ 1,85*
Zubehör
Eaton
216486
€ 1,88*
Zubehör
Eaton
218147
€ 1,87*
Zubehör
Eaton
218945
€ 3,79*
Zubehör
Eaton
216400
€ 4,34*
Zubehör
Eaton
216380
€ 3,40*
Zubehör
Eaton
216378
€ 2,45*
Zubehör
Eaton
216382
€ 2,72*
Zubehör
Eaton
216385
€ 3,31*
Zubehör
Eaton
216384
€ 3,31*
Zubehör
Eaton
107940
€ 7,55*
Zubehör
Eaton
216387
€ 3,85*
Zubehör
Eaton
216541
€ 10,52*
Zubehör
Eaton
216543
€ 14,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.