|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CFYXG-43439 Herst.-Nr.: 216374 EAN/GTIN: 04015082163747 |
| |
|
|  |  |
 | 216374 - M22-A, Befestigungsadapter - RMQ-Titan Befestigungsadapter (Frontbefestigung) für 3 Kontakt-/LED-Elemente
- Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen: Sonstiges | Inhalt | 1 St. |  | Abmessungen | (B x H) 30 mm x 40.8 mm |  | Herstellerfarbe | Schwarz |  | Produktabmessung, Höhe | 40.8 mm |  | Produktabmessung, Breite | 30 mm |  | Passend für (Details) | M22-SWD-K |  |  | M22-SWD-LED |  | Schalter/Taster-Besonderheiten | für Frontbefestigung |  | Typ (Hersteller-Typ) | M22-A |  | Einbau-Durchmesser | 22 mm |  | Temperatur (max.) | +70 °C |  | Temperatur (min.) | -25 °C |  | Produkt-Art | Befestigungsadapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Leuchtmelder, installationskanal schwarz, hilfskontakt, leuchtmelder eaton |
|  |  |
| |