Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LV429516 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LV429516 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung 1 Stück(e)
Schneider Electric LV429516 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27058465
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV429516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmenabdeckung
schneider electric klemmenabdeckung
klemmenabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungsbreite
161 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.