Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 969-1 UA SW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 969-1 UA SW Schwarz
JUNG LS 969-1 UA SW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27055440
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS969-1UASW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
JUNG
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2969-1UA
ab € 8,51*
Ähnlich
Jung
AL2969-1UAAN
ab € 8,50*
Ähnlich
Jung
ES2969-1UA
ab € 8,48*
Ähnlich
Jung
LS969-1UA
ab € 3,04*
Ähnlich
Jung
LS969-1UAWW
ab € 4,06*
Ähnlich
Jung
LS969-1UALG
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.