Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 969-1 UA WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 969-1 UA WW Weiß
JUNG LS 969-1 UA WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045772
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS969-1UAWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
JUNG
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2969-1UA
ab € 8,54*
Ähnlich
Jung
AL2969-1UAAN
ab € 8,57*
Ähnlich
Jung
ES2969-1UA
ab € 8,55*
Ähnlich
Jung
LS969-1UA
ab € 3,05*
Ähnlich
Jung
LS969-1UASW
ab € 5,51*
Ähnlich
Jung
LS969-1UALG
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.