Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 969-1 UA Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 969-1 UA Elfenbein
JUNG LS 969-1 UA Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35679410
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS969-1UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
JUNG
Kompatibilität
UAE 8 UPO, UAE 8 UPOK6E, UAE 8 UPOK6, WLAN-AC-UAE, WLAN-AC-POE-UAE
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2969-1UA
ab € 8,54*
Ähnlich
Jung
AL2969-1UAAN
ab € 8,57*
Ähnlich
Jung
ES2969-1UA
ab € 8,55*
Ähnlich
Jung
LS969-1UASW
ab € 5,51*
Ähnlich
Jung
LS969-1UAWW
ab € 4,10*
Ähnlich
Jung
LS969-1UALG
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.