Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 344.171 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Draußen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 344.171 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
Bachmann 344.171 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27054914
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     344.171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Mehrfachsteckdose
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
10 m
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren, Gummi
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.