Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA 00177111 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA 00177111 Zubehör für elektrische Schalter
PEHA 00177111 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27053604
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00177111
EAN/GTIN:
     4010105177114
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe 58 x 49 mm mit Zentralplatte für Kombinationen, mit großer roter Linse für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
49 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00166011
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.