Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-1671 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-1671 Anschlussblock Grau
Wago 2002-1671 Anschlussblock Grau
Wago 2002-1671 Anschlussblock Grau
Wago 2002-1671 Anschlussblock Grau
Wago 2002-1671 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27053603
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago
trennklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
66.1 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,344*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,684*
€ 2,00396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,564*
€ 1,86116
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,344*
€ 1,59936
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,1628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1691
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,1816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20206*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,35678*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5729*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.