Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
Eaton T3-3-8342/I2/SVB Elektroschalter Kippschalter 6P Rot, Weiß, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27053071
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
207208
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
180 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Merkmale
Typ
Kippschalter
Anzahl der Pole
6P
Produktfarbe
Rot, Weiß, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Elektroschalter
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschalter
,
Hebelschalter
,
Kippschalter
,
Nockenschalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Trennschalter
,
hauptschalter eaton
,
hauptschalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 79,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton CI-K5-T5-2 Wandmontiertes Regal Grau
Eaton
207441
€ 52,84*
Zubehör
Moeller ZAV-P3
Moeller
029417
€ 2,04*
Zubehör
Moeller ZAV-T0
Moeller
027044
€ 1,79*
Zubehör
022297 - ZFS60-P3
Eaton
022297
€ 1,84*
Zubehör
027043 - ZFSX-P3
Eaton
027043
€ 0,63*
Zubehör
091455 - EZ-P1
Eaton
091455
€ 1,95*
Zubehör
105860 - CI-K2H-T3-5
Eaton
105860
€ 21,61*
Zubehör
118742 - MBS-I4
Eaton
118742
€ 34,49*
Zubehör
205565 - ZFS80-P3
Eaton
205565
€ 1,90*
Zubehör
206914 - AB-CI-K4/5
Eaton
206914
€ 3,30*
Zubehör
255918 - CI-K2-T0-2-NA
Eaton
255918
€ 20,00*
Zubehör
255923 - CI-K4-T5B-2-NA
Eaton
255923
€ 40,25*
Zubehör
255925 - CI-K4-T5B-4-NA
Eaton
255925
€ 44,70*
Zubehör
262040 - CI-K2-T0-1-NA
Eaton
262040
€ 21,04*
Zubehör
262041 - CI-K5-T5-4-NA
Eaton
262041
€ 66,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.