Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 344.172 Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Draußen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 344.172 Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
Bachmann 344.172 Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27052569
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     344.172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
25 m
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren, Gummi
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.