Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3LD2555-0TK51 Elektroschalter 3P Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3LD2555-0TK51 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Siemens 3LD2555-0TK51 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27052279
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD25550TK51
EAN/GTIN:
     4011209403345
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leitungsschutzschalter
HAUPTSCHALTER 3-POLIG IU=63, P/AC-23A BEI 400V=22KW FRONTBEFESTIGUNG ZENTRALLOCHBEFESTIGUNG DREHANTRIEB SCHWARZ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
132.5 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
427 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
63 A
Schaltleistung
1260 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Rot, Gelb
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
690 V
Spulenspannung (min)
400 V
Spulenspannung (max)
6000 V
Zertifizierung
CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,54*
Zubehör
Siemens
3LD92005BF
ab € 13,62*
Zubehör
Siemens
3LD92005B
ab € 7,78*
Zubehör
Siemens
3LD92510A
ab € 2,29*
Zubehör
Siemens
3LD92560A
ab € 15,81*
Zubehör
Siemens
3LD92500BA
ab € 10,97*
Zubehör
Siemens
3LD92502BA
ab € 7,31*
Zubehör
Siemens
3LD92861A
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.