Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 9511.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 9511.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Rittal 9511.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Artikel-Nr.:
     513-9511000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9511.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat wahlweise mit grauem oder transparentem Deckel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
130 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polyamid, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wasserfest
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,3225*
€ 18,1625*
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,1125*
€ 19,2025*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,5125*
€ 19,7525*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,465*
€ 24,2175*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,705*
€ 27,705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,1625*
€ 21,61338
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,0025*
€ 20,23298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,0425*
€ 19,09058
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,3625*
€ 18,28138
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,3225*
€ 15,85378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 72,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.