Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 285-134 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 285-134 Anschlussblock Blau
Wago 285-134 Anschlussblock Blau
Wago 285-134 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27051736
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemmen blau 280-651
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
63 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05334*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,37334*
€ 6,39427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13334*
€ 6,10867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72334*
€ 5,62077
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05334*
€ 4,82347
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-125
ab € 16,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4091*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-407
ab € 47,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-435
ab € 0,614*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-116
ab € 20,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.