Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 983 WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 983 WW Weiß
JUNG LS 983 WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27051557
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS983WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
223 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LS981LG
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
LS981SW
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
LS981W
ab € 2,20*
Ähnlich
Jung
LS981WW
ab € 2,79*
Ähnlich
Jung
LS982LG
ab € 5,84*
Ähnlich
Jung
LS982SW
ab € 5,86*
Ähnlich
Jung
LS982W
ab € 4,03*
Ähnlich
Jung
LS982WW
ab € 4,60*
Ähnlich
Jung
LS983LG
ab € 9,18*
Ähnlich
Jung
LS983SW
ab € 9,19*
Ähnlich
Jung
LS983W
ab € 6,07*
Ähnlich
Jung
LS984LG
ab € 13,62*
Ähnlich
Jung
LS984SW
ab € 13,61*
Ähnlich
Jung
LS984W
ab € 10,87*
Ähnlich
Jung
LS984WW
ab € 12,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.