Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 982 LG Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 982 LG Grau
JUNG LS 982 LG Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27051575
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS982LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 2fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
152 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, jung abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LS981LG
ab € 3,56*
Ähnlich
Jung
LS981SW
ab € 3,49*
Ähnlich
Jung
LS981W
ab € 2,21*
Ähnlich
Jung
LS981WW
ab € 2,80*
Ähnlich
Jung
LS982SW
ab € 5,82*
Ähnlich
Jung
LS982W
ab € 4,08*
Ähnlich
Jung
LS982WW
ab € 4,64*
Ähnlich
Jung
LS983LG
ab € 9,19*
Ähnlich
Jung
LS983SW
ab € 9,26*
Ähnlich
Jung
LS983W
ab € 6,20*
Ähnlich
Jung
LS983WW
ab € 8,33*
Ähnlich
Jung
LS984LG
ab € 13,69*
Ähnlich
Jung
LS984SW
ab € 13,74*
Ähnlich
Jung
LS984W
ab € 10,62*
Ähnlich
Jung
LS984WW
ab € 12,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.