| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-27050984 Herst.-Nr.: XVBC2B5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Material | Polycarbonat | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 70 mm | | Länge (mm) | 63 mm | | Gewicht | 150 g | Leistungen | Lichtfarbe | Orange | | Betriebstemperatur | -25 - 50 °C | | Zertifizierung | CSA C22-2 No 14 GOST UL 508 CCC EN/IEC 60947-5-1 | Technische Details | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | | Spannung | 24 V | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Gehäusefarbe | Orange | | Energiequelle | AC/DC | | Form | Zylinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v ip65, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v |
| | |
| |