Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2004-1201 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2004-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2004-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2004-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2004-1201 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000596
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
41 A
Kabelstück (AWG)
20 - 10
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
52.3 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
100
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4736*
€ 0,6236*
3 Tage
104
50
pro Paket
€ 4,98*
ab € 0,55*
€ 0,72*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6146*
€ 0,8046*
2 Tage
349
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,5364*
€ 0,8164*
3 Tage
322
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6236*
€ 0,74208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6136*
€ 0,73018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5436*
€ 0,64688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5236*
€ 0,62308
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4736*
€ 0,56358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,2912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-440
ab € 1,3072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 0,984*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,3044*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.