Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 KO WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 KO WW
JUNG CD 590 KO WW
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27050012
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590KOWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Flächenwippe
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
502 KOU, 503 KOU, 506 KOU, 501-20 KOU, 502-20 KOU, 506-20 KOU, 502 KOTU, 506 KOTU, 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD590KO
ab € 2,99*
Ähnlich
Jung
CD590KOBR
ab € 5,75*
Ähnlich
Jung
CD590KOGB
ab € 8,40*
Ähnlich
Jung
CD590KOGR
ab € 5,70*
Ähnlich
Jung
CD590KOLG
ab € 5,77*
Ähnlich
Jung
CD590KOPT
ab € 8,42*
Ähnlich
Jung
CD590KOSW
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.