Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A 590 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A 590 AL
JUNG A 590 AL
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27049858
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A590AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Flächenwippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Kompatible Produkte
501 U, 502 U, 503 U, 506 U, 507 U, 501-20 U, 506-20 U, 507-20 U, 502 TU, 506 TU, 507 TU, 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
A590WW
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.