Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA 00790011 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA 00790011 Steckdose Weiß
PEHA 00790011 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27048196
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00790011
EAN/GTIN:
     4010105790016
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.