Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 9515.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 9515.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Rittal 9515.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Artikel-Nr.:
     3517A-75139299
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9515.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat wahlweise mit grauem oder transparentem Deckel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
110 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polyamid, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wasserfest
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 43,05*
€ 56,87*
8 Tage
15
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 42,80*
€ 56,97*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 43,54*
€ 57,72*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,42*
€ 58,34*
0,5
pro Packung
€ 6,90*
ab € 50,14*
€ 74,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,87*
€ 67,68
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 52,90*
€ 62,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,90*
€ 59,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,64*
€ 57,88
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 43,05*
€ 51,23
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 21,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9581000
ab € 4,20*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.