Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton LS-S02-ZB Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton LS-S02-ZB Schwarz, Gelb
Eaton LS-S02-ZB Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045824
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
96 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
272203
€ 13,06*
Zubehör
Eaton
266134 LS-X20
€ 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.