Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2003-7645 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2003-7645 Anschlussblock Grau
Wago 2003-7645 Anschlussblock Grau
Wago 2003-7645 Anschlussblock Grau
Wago 2003-7645 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27044908
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2003-7645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
42.3 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2854*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02315*
€ 2,40755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84315*
€ 2,19335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81315*
€ 2,15765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6454*
€ 1,95803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5554*
€ 1,85093
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2854*
€ 1,52963
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,1816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20206*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,74265*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 0,9156*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,107*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-440
ab € 1,5068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-477
ab € 1,0488*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-477/011-000
ab € 1,24765*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-478
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.