Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1592810000 Klemmenblockzubehör Klemmbügel 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller 1592810000 Klemmenblockzubehör Klemmbügel 10 Stück(e)
Weidmüller 1592810000 Klemmenblockzubehör Klemmbügel 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1886-M0003338
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1592810000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmbügel
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reduzierbrücke
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klemmbügel
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.5 mm
Tiefe
31.5 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
15.5 g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
22
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,26*
€ 5,60*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 5,63*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 6,22*
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,81*
€ 6,29*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,44*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0348900000
ab € 9,70139*
Zubehör
Weidmüller
1080100000
ab € 2,52*
Zubehör
Weidmüller
1080200000
ab € 4,35*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 143,83*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.