Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A 590 KO5 SW Lichtschalter Duroplast Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A 590 KO5 SW Lichtschalter Duroplast Schwarz
JUNG A 590 KO5 SW Lichtschalter Duroplast Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27044009
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A590KO5SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Duroplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.