Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 9520.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 9520.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Rittal 9520.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27043884
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9520.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat wahlweise mit grauem oder transparentem Deckel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
180 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polyamid, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9549000
ab € 8,09*
Zubehör
Rittal
9581000
ab € 4,20*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.